標準比重計 小型 19本組三商当日出荷から4日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
プラスチックキュベット三商¥3,598~税込¥3,958~
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
タイプ四面透明容量(mL)4.5光路長(mm)10高さ外寸(mm)45幅外寸(mm)12長さ外寸(mm)12
酒精計三商当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
ボイコース密度計三商(1件のレビュー)7日以内出荷
目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001
標準比重計 大型 19本組三商当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
酒精計三商(1件のレビュー)当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
プラスチックキュベット三商¥3,459~税込¥3,805~
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
ガス噴射管三商5日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
石油密度計 Ⅰ型-A三商5日以内出荷から8日以内出荷
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
PTFEテルモホルダー三商7日以内出荷から41日以内出荷
穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
赤沼式比重計三商当日出荷から7日以内出荷
用途海水の塩分測定用目盛範囲1.000~1.030全長(mm)280
標準比重計 大型 7本組三商当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
セル用ステンレスラック三商5日以内出荷
標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
キュベット用ラック PP製三商4日以内出荷
積み重ね可能。オートクレープ可(121℃)組み立て式 (P.P製)
寸法(mm)130×110×43立て数42本立て(6×7列)
検尿比重計 小型三商7日以内出荷
比重1.000~1.050サイズ小型最小目盛0.005
検尿比重計 大型三商7日以内出荷
比重1.000~1.050サイズ大型最小目盛0.002
親ボーメ三商7日以内出荷
見出し計。適切な比重計を選ぶ目安としてご使用下さい。
石油密度計 Ⅱ型三商7日以内出荷
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
三商 酒精計三商当日出荷から7日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3