カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Blookfield(82)
- elcometer(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- SKC(環境測定)(312)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- TGK(東京硝子器械)(93)
- アズワン(107)
- ガステック(57)
- ケニス(28)
- コクゴ(16)
- ジーエルサイエンス(79)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- 北川式/光明理化(236)
- 安藤計器製工所(38)
- 東亜計器(45)
- 近江オドエアーサービス(30)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥96,980~税込¥106,678~1セットほか当日出荷から3日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
ガス捕集管 シリカゲルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781箱(20本)翌々日出荷●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
クイックチャージャー QC-10N型
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
ガス捕集管 チャコールチューブ
SIBATA(柴田科学)¥3,798~税込¥4,178~1箱(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途有機ガス捕集
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ
SIBATA(柴田科学)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20本)ほか翌々日出荷から32日以内出荷●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
粘度計 オストワルド
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
ガス捕集管用 チップホルダー
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
導電性シリコンチューブ
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)当日出荷DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。材質導電性シリコン色黒硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
ろ紙ホルダー B型
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
粘度計 ウベローデ SU
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から33日以内出荷・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。材質ほうけい酸ガラス
粘度計 キャノン・フェンスケ SO
SIBATA(柴田科学)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から58日以内出荷・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"材質ほうけい酸ガラス
オゾンスクラバー 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
ミニポンプ MP-2NR
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781セット(1台)翌々日出荷乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
インピンジャーホルダー MP用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ガス採取用ミゼットインピンジャーホルダーです。本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/ΣNⅡシリーズにも使えます。用途MP用アズワン品番64-3881-06
高性能バックアップフィルター LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)¥4,898税込¥5,3881個欠品中デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット
SIBATA(柴田科学)¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷から9日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
ガラス捕集板 NW-354型用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)3日以内出荷・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200
ガス捕集管用 ガスチューブホルダー
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング
パッシブガスチューブ 有機溶剤用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781箱(12本)当日出荷ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
ガス捕集管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)翌々日出荷DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
ろ紙ホルダー AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
活性炭繊維フェルト
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
室内環境測定セットIES-4000型
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。用途UIA345-2419型 IES-4000型用
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
アナログパルスケーブル LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
ソフト付通信ケーブル LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)当日出荷・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら