オービタルミキサー デジタル三商7日以内出荷
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~60耐荷重(kg)0.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273タイマー99時間59分プラットホーム寸法(mm)W267×D305
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~