熱プレス機用金型アズワン当日出荷から98日以内出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
電池式スターラーアズワン当日出荷
電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズアズワン当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
エアー撹拌機 ASシリーズアズワン翌々日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
ホモジナイザーアズワン¥78,900~税込¥86,790~
1セット(2組)
翌々日出荷から8日以内出荷
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
電池式スターラー 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
電源の無い所で使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電池寿命:約150時間(回転数による)●サイズ:83×218×89mm(奥行はポール固定用クランプを含む)●重量:1.1kg●磁力:0.16T●付属品:ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])250~1000材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)約30~500アズワン品番1-262-01-22校正証明書点検・検査書
蓄熱用アルミナボール 20kg入アズワン8日以内出荷から15日以内出荷
ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。
主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質アルミナ化学組成Al2O3/99%密度(g/cm3)3.4気孔率(%)12以下
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~