6連式マグネチックスターラーアズワン当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
試験管ミキサーアズワン当日出荷
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142
試験管ミキサーアズワン当日出荷
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142
マグネチックスターラーアズワン当日出荷
低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番1-250-02付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60マグネット強度0.15T
アームシェーカーアズワン翌々日出荷
45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
ホッティングスターラーアズワン5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
ホッティングスターラーアズワン5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
マグネチックスターラー JLシリーズアズワン7日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50Lアズワン7日以内出荷
回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。
運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。
天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。
回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
4連マグネチックスターラーアズワン7日以内出荷
4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
ウォーターバススターラー WBS6Proアズワン7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズアズワン10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
電磁式スターラー 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
プログラムホットスターラー 出荷前点検検査書付き DP-2シリーズアズワン10日以内出荷
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン10日以内出荷
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1200材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-12-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])約300~1500材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-01-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン10日以内出荷
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズアズワン10日以内出荷
金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書
万能シェーカー 点検検査書付アズワン10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付きアズワン10日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書
ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズアズワン10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600材質(天板)アルミニウム校正証明書点検・検査書
多連式ホッティングスターラー HSシリーズアズワン23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールですスターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
ホッティングスターラー HSシリーズアズワン23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-61
ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホッティングスターラー HSシリーズアズワン23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
ホッティングスターラー HSDシリーズアズワン23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付アズワン70日以内出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~2000×6アズワン品番1-248-11-22校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~