「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)ニッタ当日出荷から翌々日出荷
流量の微調整が可能です。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプタイプミリサイズシリーズプッシュワンタイプ寸法A(mm)7.3寸法L2(mm)13.7寸法M(mm)8寸法N(mm)11寸法K(mm)【全開】36【全閉】31ねじ寸法TR1/8二面幅(H×Φ)(mm)12×13.5
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3