【レンタル】水圧試験器(校正書付)REX(レッキス工業)翌日出荷から5日以内出荷
デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじセット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本材質樹脂成型品測定範囲0~6MPa電源単四乾電池×3本本体質量(g)500表示有機EL保護等級IP67相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120測定流体水・空気・窒素ガスなど保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2サービス分類レンタル
【レンタル】管内カメラGラインスコープREX(レッキス工業)3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
【レンタル】水圧試験器(校正書付)+データ収集器REX(レッキス工業)翌日出荷から5日以内出荷
圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。
適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属)セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS測定範囲0~2MPa電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池)本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット)測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日)入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作適合流体水・空気保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)動作温度範囲(℃)0~50(結露無き事)データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB)サービス分類レンタル
【レンタル】満水試験器REX(レッキス工業)翌日出荷から4日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。
0.5mm単位の水位変化を表示
周囲温度測定
最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト)防塵・防滴IP67外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85本体質量(g)500性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH)保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH)電源単四乾電池×3本(アルカリ電池)接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)データ転送Bluetooth low energy転送仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位適合流体水セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本サービス分類レンタル
【レンタル】管内カメラGラインスコープREX(レッキス工業)翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)液晶モニター3.5型TFTカラー液晶使用環境温度(℃)0~55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz充電時間(時間)2連続使用時間(時間)4適合管径(Φmm)28、30~110仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m照明白色LED 8灯長さ(m)20有効長(m)19最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)画角約150.8度(対角)撮像素子30万画素
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3