絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • 新コスモス電機(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(25)
  • HIOKI(日置電機)(25)
  • アズワン(20)
  • サンコウ電子(18)
  • 西日本試験機(16)
  • ノースワン(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • VIBRA(新光電子)(12)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • ケツト科学研究所(11)
  • 理研計器(11)
  • Flir(フリアーシステムズ)(11)
  • testo(テストー)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(8)
  • 東亜DKK(7)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(7)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚ムラテックKDS
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚ムラテックKDS
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から5日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)156×143×220精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°本体質量(kg)約1.8※電池含む保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)自動補正範囲約±3°電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)ライン幅(5m地点)約2mm※1レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25光出力(mW)1以下回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~40サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス