【レンタル】レーザー距離計レーザーテクノロジー(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく)電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります)レーザークラス1クラス (アイセーフ)Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
【レンタル】レーザー距離計レーザーテクノロジー(2件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3