絞り込み
軸径(Φmm)
- 4
- 5.5(6)
- 6(10)
- 6.6(6)
- 8(11)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 10(12)
- 11(8)
- 12(6)
- 14(5)
- 15(12)
- 17(5)
- 17.5(4)
- 20(13)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(6)
- 40(7)
- その他(4)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
使用軸受
- AC4-12(2)
ブランド
- SUNGIL(ソンイル)(2)
- THK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サポートユニットには、ボールねじ用サポートユニット支持側丸型やサポートユニット固定側などがあります。サポートユニットにはベアリングが仕込まれており、安定した回転を得ることが可能です。また、取り付けする周りを考慮したデザインとなっており、コンパクトな構造であることが特徴。中には、予圧調整のされた軸受けが組まれていることもあるため、そのまま組み立てが可能になり、組み立て精度の向上や工数の削減をすることができます。

ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
『ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります
- 軸・軸端完成品
- サポートユニット