業務用ガラス&ミラークロスKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
ガイドカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
スポンジKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
ぴったりサンダーブラックKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
2行ブラシ馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
クロスカッテングマットKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。
ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
両面使用が可能です。
500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
スポンジバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm)160×130×230色黒/赤質量(g)約150
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
CFカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
カラーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
汚れ落とし消しゴムKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
水や洗剤を使わない汚れ落としです。
壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材質量(g)約44(容器は含まない)
ロック付きワンタッチベルトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
表具用文鎮KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
プロカット定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1箱(100g×10袋)
当日出荷
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
ガラス一発クリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
乾拭き・水拭きのどちらでもご使用になれます。
材質ポリエステル・ナイロン繊維寸法(mm)約400×500
高級2行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
レインボークリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
乾きが早く、作業性に富み、無着色、無変色で使用後はシミになりにくいクリーナーです。
用途ビニルクロス、建具、木製製品、ガラス、アルミサッシ、タイル等に付着した汚れ落としや汚れ防止に
ぴったりサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
コーキングホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
インテリアコークが頭からスッポリ入る様になっています。
コールドシームAKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本
SK溶接棒カットKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。
2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります