11ページ目: 内装工事関連

内装工事関連用品とは、室内の壁や天井、床などの仕上げや装飾をするための工事で使う道具です。壁紙やカーペットを圧着するためのローラーは、クロームメッキ、ジュラコン樹脂、ウレタンなどさまざまな素材のものから選べます。定規も、木製、プラスチック製、ステンレス製など、豊富な種類から選択が可能。天井の部材を支えるためのサポートリフター、クロスの空気抜きやしわ伸ばし作業に便利なブラシ、拭き取り・洗浄用のスポンジ、複数の工具を収納できる腰袋もあります。
2,134件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダーサック ホワイト KLASS(クラス/旧:極東産機)サンダーサック ホワイトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合PCサンダー(13-7062~13-7065、13-7068)ハイピッチファイル(13-7036、13-7023)ピッタリサンダー(13-7078、13-7079)ホワイト寸法(縦×横×高さ)(mm)20×110×270
SPバック KLASS(クラス/旧:極東産機)SPバックKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,600税込2,860
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン生地の二重構造で、水漏れの心配がありません。 前面のベルトにはコーキングボルダー等の小物入れが付けられます。
スポンジ KLASS(クラス/旧:極東産機)スポンジKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
ふき取り一発 KLASS(クラス/旧:極東産機)ふき取り一発KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,298税込1,428
1袋(5枚)
当日出荷
スポンジでは拡散するだけで完全に拭き取れなかった廻り縁や巾木に付着した糊や壁紙表面にはみ出した糊を超極細繊維で素早く簡単に拭き取り、作業効率がUPします。92-2228は、作業に便利な首に掛けられるロングタイプです。
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
ジャストサイズペーパー ヤヨイ化学ジャストサイズペーパーヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。 ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズ(巾70×長240mm)に合わせてありますので、はみ出した部分をカットする手間が省け、便利です。 一枚づつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。 #60(荒目)~#100(細目)となっています。
豆プロ替ペーパー 坂爪製作所(sakazume)豆プロ替ペーパー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
429税込472
1パック(5枚)
当日出荷
豆プロサンダー用取替えペーパーです。 マジックテープだから簡単付け替え!
寸法(mm)W60×H100×D3質量(g)20
ソフトウレタンローラー 土牛ソフトウレタンローラー土牛(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
精密注型 高品質ソフトウレタンローラー使用
全長(mm)185種別ベアリング入ローラー径(Φmm)35
ウレタンローラー 土牛ウレタンローラー土牛(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
精密注型 高品質ウレタンローラー使用
全長(mm)185
ウレタンローラー 坂爪製作所(sakazume)ウレタンローラー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。 紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm)185
ミニj45替刃(3枚入) ヤヨイ化学ミニj45替刃(3枚入)ヤヨイ化学
1,298税込1,428
1パック
当日出荷から翌々日出荷
刃幅(mm)45
注入ガン ノズル N-582(5MM) 友定建機注入ガン ノズル N-582(5MM)友定建機
899税込989
1個
4日以内出荷
注入機用高圧ノズル
長さ(mm)82先端サイズ(mm)5
テープ&ナイフポーチ TOUGH BUILTテープ&ナイフポーチTOUGH BUILT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。単独でも、ClipTechツールベルトと組み合わせても使用できます。カラビナ取り付けループが付属し、7つのポケットとループには調節可能な巻尺ポケット、プラスチックライニングのナイフポケット、ドライバーループが含まれます。
付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5585材質ポリエステル幅(mm)180高さ(mm)250奥行(mm)110
スポ魂 クール・テックスポ魂クール・テック
599税込659
1袋(3個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
【水だけで洗浄できるスポンジ】化学成分入りの洗剤などを使わずに、水だけで様々な汚れを落とす事ができるスポンジです。【高い耐久性能でエコ】特殊な製法で作られたスポンジは非常に高い耐久性を発揮します。メラミンスポンジとの比較で6-8倍の引張強度があります。ボロボロ崩れにくく、長持ちするため、廃棄量削減に寄与します。また保管場所の省スペースや購買頻度の低減を実現します。【高い洗浄力】丈夫なつくりのため、力を入れやすく、高い洗浄力を発揮します。清掃しにくい細かい場所まで、きめ細やかに清掃する事が可能になります。【素材へのダメージ軽減】特殊に組成された樹脂は、素材へのダメージを軽減します。メラミンスポンジに比べ、対アクリル樹脂への実験で、30-80%の傷の低減が確認されています。【MADE IN JAPANの新スポンジ】スポ魂の生産は日本で行っています。安心安全の国産スポンジを高品質でお届けし、お掃除やメンテナンスの効率化に貢献します。
用途日常生活でお悩みの水垢、ゴム跡、シール跡、子供の落書き、焦げ、手垢汚れ、茶しぶなど、様々な汚れを水だけで除去できます。洗剤との併用も可能です。
コーキングガン ブレーキなし フジテック・ジャパンコーキングガン ブレーキなしフジテック・ジャパン
429税込472
1個
4日以内出荷
材質仕上塗装
コーキングガン ブレーキ付 フジテック・ジャパンコーキングガン ブレーキ付フジテック・ジャパン
509税込560
1個
当日出荷
材質仕上塗装
ジョイントローラー アール(ベアリングなし) KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラー アール(ベアリングなし)KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
握りに高級木柄を使用し、手に馴染みやすくなっています。
用途ジョイントローラー材質(ローラー部)スチール鋼寸法(Φmm×Lmm)36×40
サポートリフタ 足軽 SK(新潟精機)サポートリフタ 足軽SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C耐荷重(kg)最大25最大伸長(mm)3000
シリコンステッチャー TSオリジナル(高翔産業)シリコンステッチャーTSオリジナル(高翔産業)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴! シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
寸法(Φmm)コマ径:54先端幅(mm)コマ:約1
鉄柄ゴムローラー(ベア無) TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア無)TSオリジナル(高翔産業)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 TSオリジナル商品です。
材質天然ゴム硬度30°(※ゴム用硬度計)
ウォッシャブルステップバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)ウォッシャブルステップバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。 伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。
寸法(mm)約270×350×110耐荷重(kg)約2
タオルキーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)タオルキーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
699税込769
1個
4日以内出荷
取付部は面ファスナーでベルトを外すことなく付け外しができます。 コードストッパー付きで、お好みの長さでタオルを通しておくことができます。
寸法(mm)ベルト通し部:約70ひも長(mm)約150
本職3行ブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機)本職3行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
白豚毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた3行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅でも撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20毛材白豚毛
かくはん君6Lパドル 尾崎亀商店かくはん君6Lパドル尾崎亀商店
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
かくはん君に対応した専用6Lパドルです。 2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。
材質質量(kg)1.45
注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
剥離試験用圧着ローラー イマダ剥離試験用圧着ローラーイマダ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)質量(g)1000ローラー幅(mm)45
ライスター部品107.125 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.125 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20角度(°)ノズル:60
ライスター部品107.123 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.123 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20
アーキヤマデ ジョイントチェッカー 尾崎亀商店アーキヤマデ ジョイントチェッカー尾崎亀商店
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。 アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
セーフティナイフ ナルビーセーフティナイフナルビー
909税込1,000
1本
当日出荷
・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)100寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6
KOミニステッチャー 尾崎亀商店KOミニステッチャー尾崎亀商店
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
各メーカーの自着シートにおすすめのステッチャーが登場! 持ち手が細い為先端に力がしっかり伝わります。 さらにローラー部分が超硬質ゴムの為、柔軟で壊れにくいのにも関わらず自着シートを鉄ローラーと同様にしっかりと圧着します!
カルマゼ 4L6L 尾崎亀商店カルマゼ 4L6L尾崎亀商店
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!! 撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
ライスター部品自在ノズル 尾崎亀商店ライスター部品自在ノズル尾崎亀商店
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
メジャスターウッド 野口興産メジャスターウッド野口興産
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
バックアップ材装填治具です。 握り易い形状で、疲れにくくスピーディーに装填できます。
材質木材
パルハンマー 押上機械パルハンマー押上機械
2,498税込2,748
1個
予約販売
打診ハンマー
サイズ
ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機ケミカルポンプ KC-8 1液用友定建機
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
ハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学ハンドサンダーワンタッチ式ヤヨイ化学
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質プレート:アルミ、ハンドル:単板寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
モザートトリミングナイフスペーサ ヤヨイ化学モザートトリミングナイフスペーサヤヨイ化学
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷
ヒートガンセットHG-10S ヤヨイ化学ヒートガンセットHG-10Sヤヨイ化学
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
養生カーテン ヤヨイ化学養生カーテンヤヨイ化学
4,498税込4,948
1袋(10枚)
9日以内出荷
入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。 フックもついていますので、カーテンレール等への取り付けも容易です。
厚さ(mm)0.035フック6寸法(高さH×幅W)(cm)180×200
メラミン地ベラ ヤヨイ化学メラミン地ベラヤヨイ化学
1,398税込1,538
1丁
7日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても痛みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。 ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
材質(ハンドル)合板、メラミン板材質(ブレード)ステンレス
内装工事関連