14ページ目: 内装工事関連

内装工事関連用品とは、室内の壁や天井、床などの仕上げや装飾をするための工事で使う道具です。壁紙やカーペットを圧着するためのローラーは、クロームメッキ、ジュラコン樹脂、ウレタンなどさまざまな素材のものから選べます。定規も、木製、プラスチック製、ステンレス製など、豊富な種類から選択が可能。天井の部材を支えるためのサポートリフター、クロスの空気抜きやしわ伸ばし作業に便利なブラシ、拭き取り・洗浄用のスポンジ、複数の工具を収納できる腰袋もあります。
2,134件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバッグ 黒迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)ツールバッグ 黒迷彩KLASS(クラス/旧:極東産機)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
背面から底部に丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
マイルドタッチローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)マイルドタッチローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。 傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
ツールポーチブラック KLASS(クラス/旧:極東産機)ツールポーチブラックKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,488税込1,637
1個
4日以内出荷
小さいながらも多用に使えるホルダーです。 カッター、えんぴつなどが入るゴム製のガイドポケット付き。
寸法(mm)230×90×40ブラック
ジョイントローラーサクラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定番のジュラコン®;ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
ローラーバケ ロング KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーバケ ロングKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。 軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。 特に天井面の施工に適しています。 腰道具などにひっかけることができる紐付きです。
寸法(mm)約950毛丈(mm)13
ウォッシャブルツールバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)ウォッシャブルツールバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
丸洗いできるターポリン生地を使用した非常に軽いパテ作業用の薄型腰袋です。 メインポケットと前面の小物入れの2段構成で、奥行きを薄く仕上げ、狭い場所での作業の妨げになりにくくなっています。 取り出し口は低く、パテベラの出し入れに配慮した形状です。
質量(g)250開口寸法(mm)約260×40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×80×260
コーキングホルダー本革 KLASS(クラス/旧:極東産機)コーキングホルダー本革KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
使い込む程に馴染みの「味」が出る本革を使用したコーキングホルダーです。 95mm幅のベルト通しと本体部がフレキシブルになっています。 ノズルを下向きにして差し込むだけのキャップを内臓しています。
寸法(mm)90×80×265
自動壁紙糊付機用 タスケース KLASS(クラス/旧:極東産機)自動壁紙糊付機用 タスケースKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。 取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。 ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。 糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機寸法(mm)90×60×110開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
障子枠の洗剤 アサヒペン障子枠の洗剤アサヒペン
469税込516
1個
当日出荷
障子紙がはがせて、枠や桟の汚れも洗浄できます。 枠や桟から出るアクを止める効果があります。 【使用できないもの】アイロン貼り障子紙、両面テープ貼り障子紙 【はがしにくいもの】破れにくい障子紙、のり貼りプラスチック障子紙
用途障子紙はがしに。障子枠の汚れの洗浄やアク止めに。寸法(mm)約55×209×55容量(g)約250使用面積障子戸約6枚分(目安)RoHS指令(10物質対応)対応
注入用溶接ノズル 尾崎亀商店注入用溶接ノズル尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
注入用溶接ノズル 5Φは、注入ガン用特殊溶接のショートタイプノズルです。
サイズ
注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ55Φ
サポートリフタ 伸腕用ハンガ SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕用ハンガSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900関連資料(2.02MB)取付可能パイプ径(Φmm)20~30
サポートリフタ伸腕用三脚 SK(新潟精機)サポートリフタ伸腕用三脚SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ関連資料(0.58MB)取付可能パイプ径(Φmm)29
伸腕用パッド SK(新潟精機)伸腕用パッドSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。関連資料(2.88MB)
T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall ToolsT2フラットボックス 10インチ(250mm)Tapepro Drywall Tools
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.4幅(mm)250
アーキヤマデ ジョイントチェッカー 尾崎亀商店アーキヤマデ ジョイントチェッカー尾崎亀商店
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。 アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
黒ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店黒ゴムローラー(ベアリング入)尾崎亀商店
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
黒ゴムステッチャー(ベアリング入) 尾崎亀商店黒ゴムステッチャー(ベアリング入)尾崎亀商店
5,498税込6,048
1本
当日出荷
黒ゴムステッチャー(ベアリング入)10mm×55Φは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
寸法(Φmm×Lmm)50×10
青ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店青ゴムローラー(ベアリング入)尾崎亀商店
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう
カッターマット 無地 ノーブランドカッターマット 無地ノーブランド
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
軟質+硬質+軟質塩ビの三層構成のカッターマットです。
用途カッティングマット厚さ(mm)3グリーン仕様無地、4つ角7R付
KO動く圧着板 尾崎亀商店KO動く圧着板尾崎亀商店
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
KOハンマーヘッドローラー 尾崎亀商店KOハンマーヘッドローラー尾崎亀商店
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!
ルーフィーコーナーシールカッター 大塚刷毛製造ルーフィーコーナーシールカッター大塚刷毛製造
3,398税込3,738
1本
当日出荷
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用材質SK-5、ABS長さ(mm)約191幅(mm)35質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルロールバッグ ミニ スターエムドリルロールバッグ ミニスターエム(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
【Drill Roll Bag-mini くるくる丸めて持ち運べる収納かばんミニタイプ!】鑿巻きの特長を活かした、ロール式のコンパクトな道具収納かばんです。15ポケットあり、1本ずつ収納できるので、もらいサビをしにくくなります。内径10mmのハトメがついているので、壁にかけてご使用頂けます。刃先保護カバー付です。道具をポケットに収納したあとに、上からカバーを被せることで刃先の保護になります。内側がメッシュになったポケットが付いています。コインやメモ帳など、ちょっとした小物を入れるのに便利です。開閉はファスナー式です。中に入れるものによって長さが調節できるバックル付。ちょっとかさばるものでもくるくる丸めてカチッと止められます。丸めたまま引っ掛けられるDフック付です。
用途ドリルなどの道具の収納に。全長(mm)436質量(g)119ポケット数15寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)63×160×60
壁紙かんたんセット リンテックコマース壁紙かんたんセットリンテックコマース
689税込758
1セット
当日出荷
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セットカッターナイフ:壁紙をカットするのに使いますスムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使いますローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途壁紙を手軽に貼り替えられます。セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
注入ガン マガリノズル 友定建機注入ガン マガリノズル友定建機
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
注入ガンノズル5mm付
寸法(mm)5Φ×120
コンパクトペッカー KLASS(クラス/旧:極東産機)コンパクトペッカーKLASS(クラス/旧:極東産機)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)全高(mm)約803(ハンドル未装着251)角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)モーターAC100V・300W電源コード(m)約8振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
ルーターツール ヤヨイ化学ルーターツールヤヨイ化学
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
入隅、出隅等の立ち上がり部の溶接後、余盛を削り取り仕上げるのに便利です。 別売の替刃は4種類ありますので、必要に応じてお選びください。
付属品ルーターブレードE1
Zプレート ヤヨイ化学Zプレートヤヨイ化学
5,698税込6,268
1セット
6日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート25-140、Zプレート25-70
スーパートリマーカッター押えネジ ヤヨイ化学スーパートリマーカッター押えネジヤヨイ化学
729税込802
1個
7日以内出荷
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
プロビス ヤヨイ化学プロビスヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
先端を鋭利に仕上げているので、キリが不要です。 二条ネジ切りタイプで打ち込みがスピーディに行えます。 丸皿頭タイプです。
両面テープ523 ヤヨイ化学両面テープ523ヤヨイ化学
769税込846
1巻
8日以内出荷
強い粘着力と柔軟性により、凹凸面への接着性に優れています。 粘着剤のはみ出しもなくきれいに貼ることができ、カーペット等の固定におすすめいたします。
粘着剤ゴム系厚さ(mm)0.5粘着力(N/25mm)15
両面テープ935 ヤヨイ化学両面テープ935ヤヨイ化学
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
厚さ(mm)0.41テープ幅(mm)30テープ長さ(m)25粘着剤合成ゴム粘着力(N/10mm)(1面)5.09、(2面)5.52
ベアリングローラーフッ素 ヤヨイ化学ベアリングローラーフッ素ヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
糊や汚れの拭き取りがしやすいフッ素ローラーです。
材質(ローラー部)フッ素樹脂、ベアリング入り、(ハンドル部)木製・表面樹脂塗装
スポンジローラー用ハンドル ヤヨイ化学スポンジローラー用ハンドルヤヨイ化学
399税込439
1本
当日出荷
水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
ドリルロールバッグ スターエムドリルロールバッグスターエム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
【Drill Roll Bag ~ドリル屋が考えた、デニム素材を使用した丈夫でコンパクトな収納カバン~】・コンパクト ・刃先の保護 ・手提げ式 ・もらいサビ防止 ・丈夫で柔軟性に優れた素材大工道具袋で長きにわたり重宝されているノミ巻きの特長のロール式を採用。丈夫で柔軟性に優れたデニム+ポリウレタン素材を生かし、現代風にアレンジされたおしゃれな道具収納かばん。見やすい収納 19ポケット!壁掛けにも対応!ハトメ(内径10mm)付き 。
用途ドリルなどの道具の収納に。材質本体:DenimFabric+PU/内側:600D polyester+PU/持ち手・ベルト部:nylon全長(mm)660質量(g)388ポケット数19開口寸法(mm)ヨコ660×タテ380寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)105×380×120
床用ポケットⅡ 広島床用ポケットⅡ広島
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
皮製の小型腰袋です。 内部に道具が分けて入れられるようにプラスチックスペーサーが入っています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)90×50×130
ワンタッチバケット PS-1100R 広島ワンタッチバケット PS-1100R広島
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×265×330
ハンドサンダー SK11ハンドサンダーSK11(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。粒度120仕様マジックテープ式材質(本体)ペーパー寸法(mm)50×150
内装工事関連