19ページ目: 内装工事関連

内装工事関連用品とは、室内の壁や天井、床などの仕上げや装飾をするための工事で使う道具です。壁紙やカーペットを圧着するためのローラーは、クロームメッキ、ジュラコン樹脂、ウレタンなどさまざまな素材のものから選べます。定規も、木製、プラスチック製、ステンレス製など、豊富な種類から選択が可能。天井の部材を支えるためのサポートリフター、クロスの空気抜きやしわ伸ばし作業に便利なブラシ、拭き取り・洗浄用のスポンジ、複数の工具を収納できる腰袋もあります。
2,133件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かくはん君4Lパドル 尾崎亀商店かくはん君4Lパドル尾崎亀商店
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
かくはん君に対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
材質質量(kg)1.25
注入ポンプCG-550・600用平パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-550・600用平パッキン尾崎亀商店
319税込351
1個
4日以内出荷
注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ55Φ
注入ポンプCG-200用平パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用平パッキン尾崎亀商店
249税込274特価
1個
当日出荷
注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ45Φ
J-turbo防水セット用V型ノズル 尾崎亀商店J-turbo防水セット用V型ノズル尾崎亀商店
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。
用途塩ビシート防水補修
J-turbo防水セット 尾崎亀商店J-turbo防水セット尾崎亀商店
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等質量(g)約530g(ガスボンベ含まず使用時間(分)約450(ガス量で変化します)熱風温度(℃)約400~700
CRAF-T用ケース KLASS(クラス/旧:極東産機)CRAF-T用ケースKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Craf-T専用収納ケース
用途Craf-T専用収納ケース付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
伸腕用鉛直レベル SK(新潟精機)伸腕用鉛直レベルSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑関連資料(2.52MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Toolsプロリーチスーパーライトハンドル 1.2kgTapepro Drywall Tools
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。 1.2kgの軽量タイプです。
用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.2
ライスター部品147.483 交換ヒーター 尾崎亀商店ライスター部品147.483 交換ヒーター尾崎亀商店
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
電源(V)10
ライスター部品106.696 スパトラナイフ 尾崎亀商店ライスター部品106.696 スパトラナイフ尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ライスター部品100.303 標準ノズル 尾崎亀商店ライスター部品100.303 標準ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:5
ライスター部品140.160 片支柱シリコン押さえローラー40mm 尾崎亀商店ライスター部品140.160 片支柱シリコン押さえローラー40mm尾崎亀商店
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)40
ライスター部品140.161 片支柱シリコン押さえローラー 尾崎亀商店ライスター部品140.161 片支柱シリコン押さえローラー尾崎亀商店
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)28
ライスター部品105.492 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品105.492 平型ノズル尾崎亀商店
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20角度(°)ノズル:120
ライスタースターターキット 尾崎亀商店ライスタースターターキット尾崎亀商店
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
ライスター スターターキット5点セットは、スイスの電動工具ブランド「ライスター社」の熱風機です。 塩ビシート防水に関する各種パーツが付属するお得なセットです。 その他、各種ノズルなどのパーツも別途お取り寄せできます。
セット数5点セット
クォートリックドリルビット SDSプラス タイセイクォートリックドリルビット SDSプラスタイセイ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
低振動!効率的な切粉除去!アンカーに適した新円の穿孔!フィッシャーSDSプラス(SDSplus)クォートリックドリルビット 4枚刃。SDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用刃。
用途アンカーやプラグビス用のコンクリート下穴あけに刃数4枚
カット師併用目盛1m シンワ測定カット師併用目盛1mシンワ測定
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)1020×60×9製品質量(g)579RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.4以下
カットレール併用目盛1m シンワ測定カットレール併用目盛1mシンワ測定
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム本体寸法(mm)1020×100×50製品質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.45以下
ポリチューブ 結一産業ポリチューブ結一産業
12,980税込14,278
1セット(6巻)ほか
5日以内出荷
お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。 長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。
用途仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50
ライスタースターターキット 尾崎亀商店ライスタースターターキット尾崎亀商店
112,900税込124,190
1セット
4日以内出荷
塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様3点セット
2x4・1x4材用 工作定規 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4・1x4材用 工作定規ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)尾崎亀商店
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)ゴム
変性シリコン接着剤 朝日ウッドテック変性シリコン接着剤朝日ウッドテック
6,698税込7,368
1セット(2本)
5日以内出荷
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、変性シリコン接着剤です。フローリング表面に付着した接着剤の拭き取りが可能です。また、接着剤硬化後も削り取ることが可能です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途床材施工用接着剤容量760ml×2本入タイプカートリッジ接着剤変性シリコン系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一液型ウレタン樹脂系接着剤 朝日ウッドテック一液型ウレタン樹脂系接着剤朝日ウッドテック
5,298税込5,828
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途床材施工用接着剤タイプカートリッジ接着剤ウレタン樹脂系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サポートリフター兼用ベース BeHAUSサポートリフター兼用ベースBeHAUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(2枚)
翌々日出荷
サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです
用途サポートリフター用の替ベースとして適合SLG-115、SLG-290用材質PVC/PP質量(g)70入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80
ペーパーグリップ インダストリーコーワペーパーグリップインダストリーコーワ
519税込571
1個
4日以内出荷
曲面や角などの研磨作業が効率よくできます。 先端部のペーパー取り替え式。
RoHS指令(10物質対応)対応
突っ張りスタンド用クリップ PVC製 日本緑十字社突っ張りスタンド用クリップ PVC製日本緑十字社
899税込989
1セット(4個)
翌日出荷
養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
突っ張りスタンド用フック スチール製 日本緑十字社突っ張りスタンド用フック スチール製日本緑十字社
1,098税込1,208
1セット(2個)
5日以内出荷
別売の突っ張りスタンドに設置するだけで、工具袋等を引っ掛けることができ、作業の幅が広がります。
用途作業補助や工具の整理整頓に。トラスコ品番147-9766材質/仕上スチールシルバー質量(g)40(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)99×41×15日本緑十字社品番359010
襖なぜばけ リンテックコマース襖なぜばけリンテックコマース
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
襖や壁紙用のハケです。壁紙の貼り付け時、空気を抜くために使用します。
幅(mm)170刷毛幅(mm)30
ふすま用両面テープ リンテックコマースふすま用両面テープリンテックコマース
869税込956
1巻
当日出荷
手間なし、簡単、スピード貼り替えふすま紙貼りに便利なテープのりなしふすま紙やのり付きふすま紙(アイロン・再湿)にも!強力両面テープでキレイに貼れます。ふすまサイズ200cmまでOKふすま4枚分貼れます。
用途ふすま紙を貼るときに使用します。材質中芯:不織布、粘着剤:アクリル系、はくり紙:ポリエチレンラミネート紙ベージュ縦(cm)2横(cm)2500
ステンカッターガイド リンテックコマースステンカッターガイドリンテックコマース
619税込681
1個
6日以内出荷
ガラスフィルムや壁紙などの内装作業の必需品カッターで切る際に使用します。
用途壁紙やふすま紙に使用できます。材質ステンレス長さ(mm)212幅(mm)95
DK 注入ウエスパッキン 大華物産DK 注入ウエスパッキン大華物産
3,198税込3,518
1袋(1000枚)
4日以内出荷
注入工事用パッキン
Hサンダー アルミプレート SK11Hサンダー アルミプレートSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
ミニサンダー替刃 H&Hミニサンダー替刃H&H
529税込582
1個
当日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×42×10、台紙:143×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートボンドアイロン ヤヨイ化学ヒートボンドアイロンヤヨイ化学
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。
質量(kg)約1.34電源120Vコード長さ(m)約3設定温度範囲約52~220本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×258
ルーターブレード ヤヨイ化学ルーターブレードヤヨイ化学
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
入隅、出隅等の立ち上がり部の溶接後、余盛を削り取り仕上げるのに便利です。 別売の替刃は4種類ありますので、必要に応じてお選びください。
スロットカッターステン替刃 ヤヨイ化学スロットカッターステン替刃ヤヨイ化学
5,598税込6,158
1パック(10枚)
7日以内出荷
トライアングルスクレイパー ヤヨイ化学トライアングルスクレイパーヤヨイ化学
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。 ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
巾定規50 ヤヨイ化学巾定規50ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×100×28
Zプレート45 ヤヨイ化学Zプレート45ヤヨイ化学
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
内装工事関連