42ページ目: 内装工事関連

内装工事関連用品とは、室内の壁や天井、床などの仕上げや装飾をするための工事で使う道具です。壁紙やカーペットを圧着するためのローラーは、クロームメッキ、ジュラコン樹脂、ウレタンなどさまざまな素材のものから選べます。定規も、木製、プラスチック製、ステンレス製など、豊富な種類から選択が可能。天井の部材を支えるためのサポートリフター、クロスの空気抜きやしわ伸ばし作業に便利なブラシ、拭き取り・洗浄用のスポンジ、複数の工具を収納できる腰袋もあります。
2,133件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
けがき棒 替針 広島けがき棒 替針広島
1,498税込1,648
1セット(10本)
5日以内出荷
グリーンカット 替刃 直刃(10枚入) 広島グリーンカット 替刃 直刃(10枚入)広島
1,198税込1,318
1セット(10枚)
5日以内出荷
グリーンカット 替刃 フック刃(10枚入) 広島グリーンカット 替刃 フック刃(10枚入)広島
1,698税込1,868
1セット(10枚)
5日以内出荷
ヒーロ5型 広島ヒーロ5型広島
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
引手穴あけです。
ヒーロ7型 広島ヒーロ7型広島
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ヒーロー7型引手穴開けは、必要な深さを一気に掘り取ります。 特に戸襖に便利です。 センタードリルが調整できますので、裏表で寸法の違う引手を入れる場合にもご使用いただけます。
福林定規 広島福林定規広島
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
福林定規は透明なアクリル樹脂ですから、切断面が良くみえ、安心して切る事ができます。
段プラ定規 小 広島段プラ定規 小広島
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。
幅(mm)70厚さ(mm)8短辺(mm)302長辺(mm)370
ステン 直定規(桧山) 広島ステン 直定規(桧山)広島
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ステン L定規(桧山) 広島ステン L定規(桧山)広島
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スチール ルーラー 広島スチール ルーラー広島
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
一般的な平型ルーラーです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×100×0.5
ディバイダー201 広島ディバイダー201広島
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)200開き幅(mm)230
ダブルニードル ディバイダー 広島ダブルニードル ディバイダー広島
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
手の中に収まるぐらいの小さなディバイダーです。
全長(mm)110開き幅(mm)150
ディバイダー150 広島ディバイダー150広島
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)150開き幅(mm)180
ストロング ディバイダー 広島ストロング ディバイダー広島
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
蝶ネジタイプのネジのため簡単に固定できます。
全長(mm)135開き幅(mm)140
デラックス ディバイダー 広島デラックス ディバイダー広島
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)170開き幅(mm)225
Zプレート45 広島Zプレート45広島
6,498税込7,148
1セット(2枚)
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
Zプレート 広島Zプレート広島
5,898税込6,488
1セット(2枚)
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
プラスチック巾定規 ミニ 広島プラスチック巾定規 ミニ広島
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
小さなサイズの巾定規です。
厚さ(mm)10寸法(mm)70×140
プラスチック ステンエッジ 巾定規 広島プラスチック ステンエッジ 巾定規広島
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
狭面にステンレス板をビス止めしてありますので、カッター刃の上がりがありません。
プラスチック巾定規 広島プラスチック巾定規広島
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
巾定規センターに正確な線を入れました。 裏面に、スベリをよくする為、アールを取っています。
厚さ(mm)15寸法(mm)85×170
ステン巾定規 広島ステン巾定規広島(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。
職専鋏 7230 貝印職専鋏 7230貝印
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
刃は切れ味と耐久性と優れたモリブテンパナジウムステンレス鋼を採用。グリップは疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
寸法(mm)230
プログレード ハンマー 広島プログレード ハンマー広島
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
質量(g)870全長(cm)355
リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー 広島リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー広島
25,980税込28,578
1個
当日出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
リノリュームローラー 34kg(ゴム巻) 広島リノリュームローラー 34kg(ゴム巻)広島
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)34全幅(mm)395径(mm)127
リノリュームローラー(PAT.P) 広島リノリュームローラー(PAT.P)広島
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
バースクライバー(8インチ用) 広島バースクライバー(8インチ用)広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
シートのジョイントの切りあわせ、かまちの落とし込みを切り込むときにくぼみの外端の仕上げ、円テーブル面等の多目的に使用できます。
全長(mm)200
クッションバックカッター 302 広島クッションバックカッター 302広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
従来のクッションバックカッターです。左右2枚の刃を使い分けることにより、より美しくカットすることができます。 替刃5枚付属。
クッションバックカッター 10-146 広島クッションバックカッター 10-146広島
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
2つの用途を駆使できる工具です。調節可能な刃で、あらゆる厚みのクッションバックカーペットをカットでき、又、コンベンショナルカーペットも裏からカットできます。 2枚の刃の使い分けにより、カーペットのジョイント面を正確に切ることが出来ます。 替刃10枚付いています。
ループパイルカッター 303 広島ループパイルカッター 303広島
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
カーペットの厚みに応じて厚み調整ができます。左右の2枚の刃を使い分けるごとにより美しくカットすることが出来ます。 替刃は2枚+5枚付属しています。
部品 バンパーアッセンブリー 10-412-09 広島部品 バンパーアッセンブリー 10-412-09広島
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
部品 ベースプレートアッセンブリー 10-412-04 広島部品 ベースプレートアッセンブリー 10-412-04広島
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
カーペット用 アイロン 広島カーペット用 アイロン広島
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
ニューヒートボンドアイロン 10-482G 広島ニューヒートボンドアイロン 10-482G広島
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ニューヒートボンドアイロン 10-282G 広島ニューヒートボンドアイロン 10-282G広島
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
ストリップカッター 10-108 広島ストリップカッター 10-108広島
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
テコの応用で非常に簡単にグリッパーが切れます。 ダブルのサイズのグリッパーまで切断できます。
全長(cm)47
ハンドサンダー HSK FESTOOLハンドサンダー HSKFESTOOL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
ミキシングノズル 大塚刷毛製造ミキシングノズル大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1袋(10本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
グラスプ2液混合溶剤50㎖を使用する際に、取り付けるミキシングノズルです。 ノズル内部で2液溶剤を、均一に混合ざせ吐出すことが出来ます。
用途グラスプ50㎖溶剤カートリッジ専用/混合ノズル
フレキシブルパットセット 大塚刷毛製造フレキシブルパットセット大塚刷毛製造
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷
六面R 当てゴム セット 大塚刷毛製造六面R 当てゴム セット大塚刷毛製造
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
内装工事関連