絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(9)
  • (5)
  • ハイロジック(5)
  • BeHAUS(3)
  • ZIPWALL(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • ミルックス(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 友屋(1)
  • 広島(1)
  • ゼクソン(1)
使用範囲(mm)
  • 350~500(1)
  • 430~550(1)
  • 580~800(1)
  • 640~1150(1)
  • 800~1100(1)
  • 1100~1800(1)
  • 1300~2900(1)
  • 1600~2900(1)
  • 1600~3900(1)
  • 1800~3900(1)
耐荷重(kg)
  • 0.6(1)
  • 15(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 100(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
350~500(1)
430~550(1)
580~800(1)
640~1150(1)
800~1100(1)
1100~1800(1)
1300~2900(1)
1600~2900(1)
1600~3900(1)
1800~3900(1)
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100関連資料(1.14MB)
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80関連資料(0.65MB)伸長(cm)最大34(シャフト)
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1本
欠品中
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100関連資料(1.24MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。
用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)
サポートリフタ 足軽 SK(新潟精機)サポートリフタ 足軽SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C耐荷重(kg)最大25最大伸長(mm)3000
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
サポートリフタ伸腕用三脚 SK(新潟精機)サポートリフタ伸腕用三脚SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ関連資料(0.58MB)取付可能パイプ径(Φmm)29
サポートリフタ 伸腕用ハンガ SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕用ハンガSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900関連資料(2.02MB)取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用鉛直レベル SK(新潟精機)伸腕用鉛直レベルSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑関連資料(2.52MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
サポートリフタ伸腕用クランプ SK(新潟精機)サポートリフタ伸腕用クランプSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途サポートリフタ伸腕用クランプ。適合機種伸腕SLGシリーズ材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)15関連資料(4.06MB)取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用 レーザーレベルホルダ SK(新潟精機)伸腕用 レーザーレベルホルダSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1材質本体:アルミ耐荷重(kg)0.6関連資料(1.04MB)取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用スプリングアーム SK(新潟精機)伸腕用スプリングアームSK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:ナイロン全長(mm)350~500耐荷重(kg)約30本体質量(g)740関連資料(3.61MB)
伸腕用パッド SK(新潟精機)伸腕用パッドSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。関連資料(2.88MB)
伸腕用間仕切りバー SK(新潟精機)伸腕用間仕切りバーSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。 サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。 サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。適合機種伸腕SLGシリーズ材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石関連資料(2.52MB)取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用収納バッグ SK(新潟精機)伸腕用収納バッグSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応関連資料(0.96MB)
内装用サポートリフター