ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
「材質(ローラー部)」から絞り込む
本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
ウレタンローラー大田製作所(4件のレビュー)当日出荷
ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
ステンレスシームローラー大田製作所(3件のレビュー)当日出荷
ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
クロスローラーウレタンヤヨイ化学(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り種別ベアリング入材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
ジュラコン(R)ローラ大田製作所(4件のレビュー)当日出荷
ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。
コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
フッ素アングルジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
ソフトウレタンローラー大田製作所当日出荷
従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。
通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。材質(ローラー部)ウレタンゴム仕様ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ジョイントローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
定番のジュラコン®;ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
内装用プラスチックローラーSK11(1件のレビュー)当日出荷
内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。
用途クロスの圧着作業。材質(ローラー部)樹脂ローラーサイズ(mm)35×75全長(mm)180質量(g)185材質(柄部)木
GGローラーブラックウレタンヤヨイ化学6日以内出荷から9日以内出荷
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
本職ローラー(ソフト特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。
糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
ジョイントローラーウレタンサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
ジュラコン(R)ローラ大田製作所(1件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。仕様ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
クロスローラーニューライトヤヨイ化学(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
プラスチックローラーロング坂爪製作所(sakazume)当日出荷
壁紙の継ぎ目を幅広く押さえます。ロングタイプなので、クロスの継ぎ目を一気に押さえることが出来ます。手軽なプラスチック製です。
用途クロスの圧着。材質柄部:天然木、ローラー部:ポリエチレンローラーサイズ(mm)35×75
ステンシームローラーアングルKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
マイルドタッチローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
ステンシームローラーゴムグリップヤヨイ化学8日以内出荷
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ニューライトローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン・ポリアセタール・フッ素樹脂よりも軽く、表面に汚れが付着しにくい超高分子量ポリエチレンを採用しています。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
GGローラージュラコン(R)ヤヨイ化学8日以内出荷
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
VTジュラコン(R)ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
出隅部分の圧着に便利です。
寸法(mm)Φ35×75材質(ローラー部)ジュラコン(R) 静音ベアリング入り
ブラックローラー(ジュラコン(R))KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ブラックジュラコン(R)を採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
材質(ローラー部)ジュラコン(R) 静音ベアリング入り
本職ローラー (特殊ポリエチレン)KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ウレタン・ジュラコン(R)・フッ素樹脂よりも軽く、フッ素樹脂と同様に、汚れが付きにくく、付着した汚れを拭取りやすいローラーです。
材質(ローラー部)特殊ポリエチレン ベアリング入り