ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
内装用スチールローラーSK11(11件のレビュー)当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
クロスローラーウレタンヤヨイ化学(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り種別ベアリング入材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
高級エースローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
木柄は疲れを感じにくい形状です。
ウレタンローラー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。
紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
ジュラコン(R)ローラー坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷から10日以内出荷
ジュラコン(R)素材を使用したローラーです。
ビニールクロスや固めのクロスの圧着に適しています。
RGエースローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
すべりにくいラバーグリップを採用しています。
クロスローラーニューライトヤヨイ化学(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
本職ローラー(真鍮)KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
真鍮は鉄やステンレスより比重が大きいので、安定した転圧が可能です。
ハイタッチローラー テーパーヤヨイ化学7日以内出荷
ジュラコン®;のテーパー型を装備したハイタッチローラーです。
コーナー部分の押さえに有効です。
材質ローラー部:ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)寸法(mm)Φ40×40
ハイタッチローラーヤヨイ化学8日以内出荷
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質ローラー部:ウレタン(HS70)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)寸法(mm)Φ40×40
ハイタッチローラー ジュラコン(R)ヤヨイ化学7日以内出荷から8日以内出荷
手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。
ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質ローラー部:ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)
エースローラー(テーパー型)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)5日以内出荷
テーパー形状のローラーは壁面コーナー等を仕上げる際に手があたらず便利です。
寸法(mm)Φ40×40(テーパー型)材質(ローラー部)ジュラコン(R) ベアリング入り
高級エースローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
木柄は疲れを感じにくい形状です。
ジュラコン(R)ローラー ベアリング入り坂爪製作所(sakazume)10日以内出荷
ジュラコン(R)素材を使用したローラーです。
ビニールクロスや固めのクロスの圧着に適しています。
タイプ中サイズ(mm)Φ40×40全長(mm)185
ナデバケ穴付きトップマン[工具・金物]税込¥2,198¥1,998
スポンジ白大トップマン[工具・金物]税込¥835¥759