ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
「材質(ローラー部)」から絞り込む
アングルシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
ステンシームローラー サクラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い軸棒を採用し、耐久性に優れています。
タイプ2R材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ステンシームローラーアングルKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
RGアングルシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
握り部をラバーグリップにすることで握りやすく、滑りにくくなりました。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
ステンシームローラーゴムグリップヤヨイ化学8日以内出荷
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ステンテーパーシームローラーヤヨイ化学8日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
高級エースローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
木柄は疲れを感じにくい形状です。
ロングシームローラースペシャルKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
両手で使用できる長柄の床用ローラーです。
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い棒軸は、耐久性に優れ、力を入れる圧着作業を楽に行えます。
寸法(mm)Φ50×50タイプ2R材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入りハンドル長さ(mm)約250