ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。 ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ローラー部)から絞り込む
KO長柄ゴムローラー 尾崎亀商店KO長柄ゴムローラー尾崎亀商店
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT) 広島ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT)広島
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
長柄平場ゴムローラー TSオリジナル(高翔産業)長柄平場ゴムローラーTSオリジナル(高翔産業)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえタイプベアリング入
KOゴムローラー長柄 通気自着ジャイロ 尾崎亀商店KOゴムローラー長柄 通気自着ジャイロ尾崎亀商店
80,980税込89,078
1本
4日以内出荷
ウレタン防水施工時、通気緩衝シートの転圧専用に作られた優れもの!! シートを傷つけず転圧できる、防水道具専門店の尾崎亀商店だからできる珠玉の一品です!!
ローラー(W×Φmm)350×90質量(kg)約13
リノリュームローラー45 ヤヨイ化学リノリュームローラー45ヤヨイ化学
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm144×388質量(kg)45
KOゴムローラー長柄ワイドジャイロ 尾崎亀商店KOゴムローラー長柄ワイドジャイロ尾崎亀商店
70,980税込78,078
1本
4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!先端のゴム部分と柄部分が手で回せる蝶ボルトになっております。 そのため、持ち運びが非常に便利になっております。 サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。
材質(ローラー部)ゴム
リノリュームローラー35 ヤヨイ化学リノリュームローラー35ヤヨイ化学
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm128×388質量(kg)35
リノリュームローラー45 ヤヨイ化学リノリュームローラー45ヤヨイ化学
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ144×388材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入りサイズ45kg
リノリュームローラー35 ヤヨイ化学リノリュームローラー35ヤヨイ化学
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ128×388材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入りサイズ35kg
内装用ローラー