「材質(ローラー部)」から絞り込む
本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
ミニローラー ジュラコン(R)KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)寸法(mm)20仕様ベアリング無径(Φmm)35
パワーローラーKSKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
ローラーバケKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。
フッ素アングルジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
ヘラ付押えローラーWKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレンヘラ幅(mm)25
PC柄ブラックローラー ウレタンKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
ブラックウレタンを採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
ステンシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ローラーエッジにR加工を施し、木製巾木やソフト巾木などの壁面を傷めにくいコンパクトで扱いやすいローラーです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×40仕様鋼ベアリング入り、2R
ブラックローラー ウレタンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷
ブラックウレタンを採用し、ローラーの方面に付着する汚れがわかりやすくなっています。
材質(ローラー部)ポリウレタン仕様ベアリング入り色ブラック径(Φmm)35
ジョイントローラー アール(ベアリングなし)KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
握りに高級木柄を使用し、手に馴染みやすくなっています。
用途ジョイントローラー材質(ローラー部)スチール鋼寸法(Φmm×Lmm)36×40
ソフト巾木・CF 転圧ゴムローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。
適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質天然ゴムローラーサイズ(mm)Φ50×100種別ベアリング入寸法(Φmm)50柄長さ(mm)100
テーパーローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。
スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。
2Rと4Rがあります。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
フッ素ローラー40KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用。
材質(ローラー部)フッ素樹脂寸法(mm)40仕様静音ベアリング入り
アングルライトローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
マイルドタッチローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
ジョイントローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
定番のジュラコン®;ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
RGアングルシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
握り部をラバーグリップにすることで握りやすく、滑りにくくなりました。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
アングルシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
テーパーシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
テーパーローラー ジュラコン(R)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
テーパー形状のローラーは壁面コーナーなどを仕上げる際に手が当たらず便利です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)寸法(mm)60仕様静音ベアリング入り径(Φmm)35
高級エースローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
木柄は疲れを感じにくい形状です。
隅押えローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
出隅部分の圧着に便利です。
寸法(mm)Φ35×50材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
2ピース傾斜コンビローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。
ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。
寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
アングルジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
寸法(mm)Φ40×60材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
本職ローラー(ソフト特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。
糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
ジョイントローラーウレタンサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
テーパーローラー(ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
テーパー形状のウレタンローラーです。40mm幅は軟らかいソフトウレタンです。
寸法(mm)Φ35×60材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
VTジュラコン(R)ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
出隅部分の圧着に便利です。
寸法(mm)Φ35×75材質(ローラー部)ジュラコン(R) 静音ベアリング入り
フッ素ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
糊や汚れが付きにくいフッ素樹脂を採用しています。
使いやすい60mm幅のローラーです。
寸法(mm)Φ35×60材質(ローラー部)フッ素樹脂 静音ベアリング入り
ロングシームローラースペシャルKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
両手で使用できる長柄の床用ローラーです。
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い棒軸は、耐久性に優れ、力を入れる圧着作業を楽に行えます。
寸法(mm)Φ50×50タイプ2R材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入りハンドル長さ(mm)約250
ステンシームローラー サクラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い軸棒を採用し、耐久性に優れています。
タイプ2R材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ステンシームローラーアングルKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ハンドサンダーセーフラン安全用品税込¥1,868¥1,698
ナデバケ穴付きトップマン[工具・金物]税込¥2,198¥1,998
スポンジ白大トップマン[工具・金物]税込¥835¥759