絞り込み
ブランド
  • タイセイ
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(87)
  • 尾崎亀商店(39)
  • 広島(35)
  • ヤヨイ化学(30)
  • 土牛(7)
  • ライスター・テクノロジーズ(5)
  • ミヤキ(3)
  • 関西工具製作所(2)
  • ROBERTS(ロバーツ)(2)
  • Magnolia Brush(マグノリアブラシ)(1)
  • color RITE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライスタートリアックST オリジナル3点セット タイセイライスタートリアックST オリジナル3点セットタイセイ
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)電圧(V)100消費電力(W)1500熱風温度(℃)40~700長さ(mm)338質量(kg)<1(接続ケーブル無し)適合規格CE保護クラスII:回ハンドル径(Φmm)56径(Φmm)90
ライスタートリアックST オリジナル5点セット タイセイライスタートリアックST オリジナル5点セットタイセイ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)電圧(V)100消費電力(W)1500熱風温度(℃)40~700長さ(mm)338質量(kg)<1(接続ケーブル無し)適合規格CE保護クラスII:回ハンドル径(Φmm)56径(Φmm)90
内装用床(フロア)用品