絞り込み
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
長さ(m)
  • 200
  • 0.015(1)
  • 5(4)
  • 10(7)
  • 20(3)
  • 100(5)
  • 150(1)
ブランド
  • デンカエレクトロン(3)
  • JAPPY(2)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • 北港化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(1)
ブラック
ブラック(1)
ホワイト
ホワイト(5)
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
マーカー用絶縁チューブドラム JAPPYマーカー用絶縁チューブドラムJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
ぴたっとチューブ JAPPYぴたっとチューブJAPPY(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキフタル酸フリーチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200材質塩化ビニールコンパウンド肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
非収縮チューブ