絞り込み
ブランド
  • 北港化成
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(26)
  • デンカエレクトロン(16)
  • ユーボン(6)
  • JAPPY(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ミリオン(2)
  • 西日本セフティデンキ(2)
  • 東方電材(2)
  • イワセ(2)
  • 三平化学工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士商(1)
  • 横山化成(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(7)
  • 200(9)
  • 300(6)
  • 400(3)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(1)
クリア
クリア(4)
グレー
グレー(1)
ブラウン
ブラウン(2)
ブラック
ブラック(16)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(7)
レッド
レッド(1)
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
779税込857
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
耐熱温度(℃)60
HKIチューブ 北港化成HKIチューブ北港化成(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ北港化成
2,898税込3,188
1巻(300m)ほか
4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)北港化成
6,598税込7,258
1巻(200m)
4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)北港化成
3,398税込3,738
1巻(200m)ほか
4日以内出荷
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)北港化成
1,998税込2,198
1巻(100m)
4日以内出荷
柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)北港化成
4,298税込4,728
1巻(200m)ほか
4日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱PVCチューブ 北港化成105℃耐熱PVCチューブ北港化成
6,498税込7,148
1巻(200m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
耐熱黒 HIT-105 北港化成耐熱黒 HIT-105北港化成
9,198税込10,118
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性耐熱、難燃、柔軟標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
38,980税込42,878
1箱(20巻×100m)
翌々日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ) 北港化成HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)北港化成
8,998税込9,898
1巻(100m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです
特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
31,980税込35,178
1巻(300m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
39,980税込43,978
1巻(300m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
36,980税込40,678
1巻(300m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
29,980税込32,978
1巻(200m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
36,980税込40,678
1巻(400m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)6×7肉厚(mm)0.5定尺(m)400耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
31,980税込35,178
1巻(500m)
4日以内出荷
耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)4×5肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.35肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
39,980税込43,978
1巻(500m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)5×6肉厚(mm)0.5定尺(m)500耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
125℃耐熱PVCチューブ 北港化成125℃耐熱PVCチューブ北港化成
17,980税込19,778
1巻(500m)ほか
4日以内出荷
耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)北港化成
10,980税込12,078
1巻(200m)
4日以内出荷
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
非収縮チューブ