絞り込み
厚さ(mm)
  • 12(1)
  • 50(1)
幅(mm)
  • 250
  • 75(4)
  • 90(8)
  • 91(7)
  • 96(7)
  • 106(12)
  • 110(24)
  • 142(5)
  • 143(15)
  • 144(5)
  • 145(30)
  • 147(15)
  • 150(34)
  • 151.5(17)
  • 256(5)
  • 300(6)
  • 303(122)
  • 455(4)
  • 500(4)
  • 915(4)
長さ(mm)
  • 250(2)
  • 910(1)
ブランド
  • フクビ化学(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • KIYOREX(紀陽産業)(1)
  • ステップライン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き敷タイプOAフロア ステップライン置き敷タイプOAフロアステップライン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材ブラック
クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学クリーンOAフロア TNシリーズフクビ化学(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1ケース(16枚)
当日出荷から3日以内出荷
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
フリープランフロア OA樹脂フロア KIYOREX(紀陽産業)フリープランフロア OA樹脂フロアKIYOREX(紀陽産業)
4,998税込5,498
1セット(16枚)
4日以内出荷
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)50規格JIS A 1450幅(cm)25長さ(cm)25寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50静荷重(N)3000施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
オトユカベースS 専用制振マット DAIKEN(旧:大建工業)オトユカベースS 専用制振マットDAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(1枚)
5日以内出荷
防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。
用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)910幅(mm)250厚さ(mm)12取扱説明書施工説明書(1.85MB)

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

屋外床材特集
おすすめ人気ランキング
床材