創作木工国産杉集成材1200x210x12mm

創作木工国産杉集成材1200x210x12mm - クトクコーポレーション創作木工国産杉集成材1200x210x12mm - クトクコーポレーション

国産杉使用!DIYや工作に最適な1200mm集成材!丈夫で加工しやすい!
国内産の杉を使用した高品質な集成材です。1200×210mmの使いやすいサイズで、図工教材やDIYの棚板、創作木工に最適。天然木の風合いが楽しめます。

用途
図工教材やDIYの棚板、創作木工に。
セット内容
本体のみ
材質
杉材
寸法(mm)
1200×210×12
内容量
1個
注意
※-
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7614454150044
オープン
¥1,637
¥1,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする