絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 井筒製作所(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 吉年(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(20)
  • 1/2(2)
種類
  • 種類ホースジョイント(13)
呼び径(A)
  • 10
  • 6(11)
  • 8(22)
  • 13(10)
  • 15(32)
  • 20(40)
  • 25(40)
  • 32(32)
  • 38(6)
  • 40(30)
  • 50(38)
  • 65(25)
  • 75(6)
  • 80(18)
  • 100(23)
  • 125(18)
  • 150(17)
  • 200(12)
  • 250(3)
  • -(2)
材質
  • ステンレス(20)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(7)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 51.5(1)
  • 55(1)
42・44・45・51.5・55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 304 溶接用ホース口井筒製作所
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホース接続用のニップル
材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ステンレス ホースニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 3/8TBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7999材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)34種類ホース継手
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 316 丸ホースニップル井筒製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHW 316 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 316 溶接用ホース口井筒製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316L 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHC 304 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所SHC 304 六角ホースジョイント(メス型)井筒製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップルMIEテクノ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状六角ホースニップル種類ホース継手ねじの種類R×ホース使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ホース継手