絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 井筒製作所(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • 三興製作所[配管](4)
  • 大阪継手バルブ(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 吉年(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 築地製作所(1)
呼び径(B)
  • 1(37)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ニップル(6)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ホースジョイント(15)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(11)
  • 8(22)
  • 10(21)
  • 13(10)
  • 15(32)
  • 20(40)
  • 32(30)
  • 38(5)
  • 40(31)
  • 50(37)
  • 65(23)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 100(23)
  • 125(18)
  • 150(17)
  • 200(12)
  • 250(3)
  • -(2)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(27)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(10)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 28(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 87(1)
  • 92(4)
28・50・60・71・72・73・80・83・87・92
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
ホースニップル(白) 大阪継手バルブホースニップル(白)大阪継手バルブ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管](1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途水・空気材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 304 溶接用ホース口井筒製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 304 丸ホースニップル井筒製作所
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所SHT 304 10K フランジ付たけの子井筒製作所
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホース接続用のニップル
材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316L 六角ホースニップル PT井筒製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHW 316 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 316 溶接用ホース口井筒製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHC 304 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所SHC 304 六角ホースジョイント(メス型)井筒製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 316 丸ホースニップル井筒製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHR 304 ラッパ管 井筒製作所SHR 304 ラッパ管井筒製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップルMIEテクノ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状六角ホースニップル種類ホース継手ねじの種類R×ホース使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ホース継手