絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(238)
  • RS PRO(231)
  • ノーブランド(35)
  • アソー(29)
  • 報商製作所(28)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • 岩崎製作所(21)
  • ヤマトエンジニアリング(20)
  • 井筒製作所(19)
  • ネタフィム(18)
  • CEJN(セイン)(16)
  • カクダイ(13)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • シンコー[継手](12)
  • ミヤコ(11)
  • KVK(10)
  • セフティー3(9)
  • BeHAUS(9)
種類
  • 種類ニップル(35)
  • 種類ホースジョイント(28)
材質
  • ステンレス(24)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(真鍮)(71)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(32)
  • PT(管用テーパ)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント SK11ホースジョイントSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースジョイント SK11ホースジョイントSK11(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
599税込659
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SK11ホースニップルSK11(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
Y型ニップル SK11Y型ニップルSK11
939税込1,033
1個
当日出荷
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
三又ホース継手 SK11三又ホース継手SK11
799税込879
1個
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
三又ホース継手 H7 SK11三又ホース継手 H7SK11
789税込868
1個
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
ホース継手 SK11ホース継手SK11(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースジョイH127×4FF SK11ホースジョイH127×4FFSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップル H6×1MF SK11ホースニップル H6×1MFSK11
349税込384
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホース継手 H9 SK11ホース継手 H9SK11
899税込989
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
ホースニップH105×2MF SK11ホースニップH105×2MFSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースニップル H7×1MF SK11ホースニップル H7×1MFSK11
349税込384
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホース継手 SK11ホース継手SK11
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースジョイント H7×2M SK11ホースジョイント H7×2MSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
三方接手 H9 SK11三方接手 H9SK11
749税込824
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気
ホースジョイントH6×1FF SK11ホースジョイントH6×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF SK11ホースジョイントH7×1FFSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホース継手 H105 SK11ホース継手 H105SK11
469税込516
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
ホース継手 H7 SK11ホース継手 H7SK11
329税込362
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(両側)適合流体空気
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースニップルH105×3M SK11ホースニップルH105×3MSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップル H9×2MF SK11ホースニップル H9×2MFSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップルH127×4M SK11ホースニップルH127×4MSK11
519税込571
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップル  H7×1M SK11ホースニップル H7×1MSK11
259税込285
1個
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップル H7×2MF SK11ホースニップル H7×2MFSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ホースニップル  H9×2M SK11ホースニップル H9×2MSK11
299税込329
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースジョイントH27×8M SK11ホースジョイントH27×8MSK11
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
ホースジョイントH11×3M SK11ホースジョイントH11×3MSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
ホースジョイントH7×2MF SK11ホースジョイントH7×2MFSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH14×4M SK11ホースジョイントH14×4MSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョイH127×4MF SK11ホースジョイH127×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースジョイント H7×1M SK11ホースジョイント H7×1MSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイント H9×2M SK11ホースジョイント H9×2MSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホース継手