絞り込み
ブランド
  • フローバル
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(228)
  • RS PRO(228)
  • SK11(104)
  • ノーブランド(35)
  • アソー(29)
  • 報商製作所(28)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • 岩崎製作所(21)
  • ヤマトエンジニアリング(20)
  • 井筒製作所(19)
  • ネタフィム(17)
  • CEJN(セイン)(16)
  • カクダイ(13)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • シンコー[継手](12)
  • ミヤコ(11)
  • KVK(10)
  • セフティー3(9)
  • BeHAUS(9)
材質
  • :SUS304相当(2)
  • C3604相当(2)
  • C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)(1)
  • C3771相当(1)
  • SCS14A相当(1)
  • ステンレス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスホースニップル SUS304 フローバルステンレスホースニップル SUS304フローバル
689税込758
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
ステンレス製ホース接手 フローバルステンレス製ホース接手フローバル
729税込802
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)
黄銅製ホースニップル フローバル黄銅製ホースニップルフローバル
109税込120
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.66MB)
黄銅製ホースジョイント フローバル黄銅製ホースジョイントフローバル
259税込285
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)
黄銅製ホースニップル フローバル黄銅製ホースニップルフローバル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
ステンレスホースジョイント フローバルステンレスホースジョイントフローバル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A) フローバルステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)フローバル
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
黄銅製ホース接手 フローバル黄銅製ホース接手フローバル
229税込252
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
ステンレスホースニップル SCS14A フローバルステンレスホースニップル SCS14Aフローバル
619税込681
1個
3日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)
ホース継手