絞り込み
タイプ
- H4(3)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 24
- 12/24(2)
- 12(97)
- 14.5(3)
色温度(K)
- 3000(1)
- 6000(1)
光色
クリア(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
口金
- P43t(1)
- その他(1)
ガラス球形式
- T14.2(1)
T14.2
ブランド
- BRAITH(ブレイス)(1)
- LeFH-e(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
BRAITH(ブレイス)・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「タイプ」から絞り込む
H4(3)
その他(1)

グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4色スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u