絞り込み
ブランド
  • カーメイト(3)
  • PIAA(2)
  • フィリップス(1)
  • POLARG(1)
  • IPF(1)
タイプ
  • H4(4)
  • H7(1)
  • H8(1)
  • H11(2)
  • H16(1)
  • HB(1)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 12(7)
色温度(K)
  • 5000
  • 2400(5)
  • 2800(1)
  • 3000(6)
  • 3100(1)
  • 3100~3400(3)
  • 3200(9)
  • 3300(3)
  • 3700(1)
  • 3770(3)
  • 3800(1)
  • 4000(5)
  • 4200(6)
  • 4300(1)
  • 4700(5)
  • 4800(3)
  • 5200(17)
  • 5300(2)
  • 6000(3)
  • 6500(3)
光色
  • 光色ホワイト(3)
口金
  • P43t(1)
  • PGJ19(1)
  • その他(5)
P43t・PGJ19・その他
明るさ(Lm)
  • 270(1)
  • 450(1)
  • 800(1)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1300(1)
270・450・800・850・900・950・1300
ガラス球形式
  • T12(1)
  • T16(1)
T12・T16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H4(4)
H7(1)
H8(1)
H11(2)
H16(1)
HB(1)
HB3(1)
HB4(1)
その他(2)
MGバルブ IPFMGバルブIPF
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
ヘッドランプを妖艶かつミステリアスに演出 MGバルブは、ヘッドランプを消すとバルブに組み込まれた蓄光リングが発光(ブライトブルー)します。 蓄光リングの色はブライトブルー 色温度5000Kのハロゲンバルブを使用。ヘッドランプ点灯時は美しい白色光を照射。
明るさ(W)120/110クラス色温度(K)5000バルブ種類H4
ストラトスブルー 5000K H4 PIAAストラトスブルー 5000K H4PIAA(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2個)
当日出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプH4定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)60/55明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)質量(g)23タイプその他定格電圧(V)12明るさ(W)110クラス口金その他寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×36×46色温度(K)5000明るさ(Lm)900
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
ザ・ブループラス5000K H16 カーメイトザ・ブループラス5000K H16カーメイト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光質量(g)21タイプH16種類シングル定格電圧(V)12口金PGJ19-3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)5000明るさ(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応
ストラトスブルー 5000K HB PIAAストラトスブルー 5000K HBPIAA
4,998税込5,498
1個(2個)
3日以内出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)110相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ダイヤモンドヴィジョン フィリップスダイヤモンドヴィジョンフィリップス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
3日以内出荷
ドレスアップに最適なクールキセノン光 色温度5000K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能 (H11は石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
ハロゲンバルブ(シャイニングウィザード)H4 12V POLARGハロゲンバルブ(シャイニングウィザード)H4 12VPOLARG
4,998税込5,498
1セット(2個)
9日以内出荷
特殊コーティング技術により、「POLARG」ハロゲンシリーズ最高色温度5000ケルビンを実現しました。HIDバルブに近いクールな白い光。
タイプH4定格電圧(V)12定格電力(W)60/55明るさ(W)130/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)5000

車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

H4/H4u