絞り込み
タイプ
- H4
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ケリー電気産業(1)
- 花魁JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「タイプ」から絞り込む
H4
その他(1)

ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH4定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
ハロゲンバルブ H4 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応セット内容左右、各1個入タイプH4定格電圧(V)24
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色ブルータイプH4口金P43T
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色クリアタイプH4口金P43T
ロングライフ球 H4 24V
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品用途ヘッドランプ色クリアタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 ハロゲンバルブ
花魁JAPAN¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。タイプH4電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
『トラック用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
- H4、H4u(24V対応)
- H7、H11(24V対応)
トラック電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら