44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷

材質SUS304 仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング 寸法(mm)芯/Φ19 寸法(Φmm)19 耐荷重(kg)220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ピーリング 寸法C(mm)50
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレート付きタラップです。
材質SUS304 耐荷重(kg)250
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質アルミ 仕上シルバー
1組
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ピーリング 寸法C(mm)50
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
材質SUS304 仕上ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1組
7,298 税込8,028
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
別売付属品ブラケット2組
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミ 仕上アルマイトシルバー
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 仕上FB/ヘアーライン
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検用昇降ステップ
材質SUS304 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300 本体質量(g)6800 仕上研磨
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ACE(エース)92タラップ
ステンレス製タラップです。
材質SUS304 耐荷重(kg)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250 本体質量(kg)1.6 仕上ピーリング
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

ACE(エース)KUステップ
ステンレス製ステップです。
仕様先付 材質SUS304
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの塔屋タラップです。
材質SUS304 寸法(mm)1350×巾400 仕上ヘアーライン
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)S-57タラップ
タラップのみの商品です。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)S-56タラップ
タラップのみの商品です。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都営住宅S-55該当のタラップです。
材質SUS304 寸法(mm)Φ19×400×250 耐荷重(kg)420 仕上ヘアーライン
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。
材質SUS304 備考縦桟Φ25用 仕上ヘアーライン
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジ接着用のタラップです。
材質SUS304 耐荷重(kg)1000 仕上ピーリング
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304 仕上ピーリング
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース)タラップ
タラップのみの商品です。
仕上ピーリング
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
1袋
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
1組
55,980 税込61,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1組
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミASタラップのトーボードです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

材質SUS304 寸法(mm)6×50×530 質量(kg)1.5 仕上ヘアーライン
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質ゴム 寸法(mm)80×62×31.5 質量(kg)0.3 仕上
1組
2,398 税込2,638
3日以内出荷

KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304 寸法(mm)3000×700 仕上ヘアーライン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)50×600 質量(kg)1.4 仕上ヘアーライン
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン
1組
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン
1組
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります