絞り込み
ブランド
  • プロセク
  • サンコーテクノ(5)
  • ヒルティ(HILTI)(5)
  • ケツト科学研究所(4)
  • GSSI社(4)
  • 日東建設(3)
  • トラスト(3)
  • エムケーシーコリア(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • サンコウ電子(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • マルイ(1)
  • フジテコム(1)
  • ワイビーエム(1)
  • 三洋試験機工業(1)
  • ファースト(1)
  • 計測技術サービス(1)
  • 日本無線(1)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超音波試験機パンジット プロセク【レンタル】超音波試験機パンジットプロセク
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。 波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター(校正書付) プロセク【レンタル】プロフォメーター(校正書付)プロセク
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポートセット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2電源9~15V/2.0A精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なるバッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)使用環境湿度(%)95以下※結露無き事バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付) プロセク【レンタル】プロフォメーター5+(校正書付)プロセク
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電磁誘導式!鉄筋位置の探査と鉄筋の向き(方向)の確認、コンクリートかぶり深さの測定に!
仕様サイバースキャン機能:配筋状態が表示、グリッド機能:かぶり厚さがグレースケール表示セット内容本体・ユニバーサルプローブ・プローブケープル(1.5m)・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル(1.5m)・マイナスドライバー・取扱説明書・収納ケース・単3電池×6本厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大200質量(kg)4.5測定範囲鉄筋径推定可能かぶり厚さ60mm表示128×128(LCD)測定方法電磁誘導方式メモリー容量40000測定点(1MB)電池単三電池(6本)で45時間使用可能(バックライト点灯時30時間)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×107×463許容温度(℃)-10~60サービス分類レンタル
【レンタル】シュミットLIVE プロセク【レンタル】シュミットLIVEプロセク
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】ディジシュミット2型 プロセク【レンタル】ディジシュミット2型プロセク
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。測定範囲10~70N/mm2圧縮強度測定精度±0.2R表示部測定値5000個分に相当する記憶容量サイズ(mm)128×128(LCD画面)インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア温度範囲(℃)-10~+60電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105質量(kg)3再現性±0.5R仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
コンクリート構造物診断機レンタル