【レンタル】携帯型溶接検査システムSERVO-ROBOT Inc4日以内出荷
溶接プロセスの信頼性を確保し、溶接前開先処理および溶接ビードを正確に検査する溶接品質管理システムです。ムダな検査動作、不要な修理および過剰溶接を低減、検査時間を短縮し、コストを削減します。総合的な即時レポートと無線通信により、効率的なデータ管理と品質管理を可能にします。
セット内容本体、本体カバー(赤色)(本体装着済)、保護治具(ネジ×2)、テストブロック、USB、USBケーブル、ステレオヘッドホン、リチウム電池×2、充電台、ACアダプターセット、取扱説明書(クイックスタートマニュアル)、注意書き、収納ケース質量(g)1400、(エンコーダオプション付き)1600接続方式USB 2.0 / Wi-Fi(R) (802.11 b/n/g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)399×94×84、(エンコーダオプション付き)348×94×199電池寿命(時間)【リチウムイオン】使用に応じて2~4(21Wh)動作温度範囲(℃)5~40サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
その他機器レンタル(測定・測量) の新着商品
ページ: 1/ 3