2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲0~100.0 質量(g)約400(電池内蔵時) 電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間15時間以上 測定面積12×6mmの楕円
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)