絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • アズワン(3)
  • 小野測器(3)
  • コニカミノルタ(3)
  • コニカミノルタセンシング(3)
  • つくし工房(3)
  • HT ITALIA(3)
  • 日本仮設(3)
  • JFEアドバンテック(2)
  • HORIBA(2)
  • ライン精機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • 応用地質(2)
  • ダイナテック(2)
  • アメテック・デンマーク(2)
  • Evident(エビデント)(2)
  • カネテック(1)
  • サンコウ電子(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能 イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能イマダ
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
サンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
【レンタル】デジタルフォースゲージ用計測スタンド イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ用計測スタンドイマダ
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。スタンドには変位計が内蔵されており変位量を出力できます。
動作速度(mm/min)10~300機能非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

その他機器レンタル(測定・測量)