絞り込み
ブランド
  • ダイナテック
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • アズワン(3)
  • 小野測器(3)
  • コニカミノルタ(3)
  • コニカミノルタセンシング(3)
  • つくし工房(3)
  • HT ITALIA(3)
  • 日本仮設(3)
  • イマダ(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • HORIBA(2)
  • ライン精機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • 応用地質(2)
  • 京都電子工業(2)
  • アメテック・デンマーク(2)
  • Evident(エビデント)(2)
  • カネテック(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】レーダーガンワイヤユースセット ダイナテック【レンタル】レーダーガンワイヤユースセットダイナテック
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPHその他カメラ用標準三脚に設置可能セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)質量(g)約450電源9V乾電池×2個文字サイズ100×50mm(3桁表示)
【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25k ダイナテック【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25kダイナテック
7,398税込8,138
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

その他機器レンタル(測定・測量)