円筒濾紙 No.84ADVANTEC翌日出荷から5日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
DISMIC 25HPシリーズADVANTEC¥169,800税込¥186,780
1箱(1000個)
翌日出荷から5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 13HPシリーズADVANTEC¥109,800税込¥120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)親水性PTFE孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター 100枚入 KシリーズADVANTEC5日以内出荷
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15厚さ(μm)10アズワン品番64-1185-01バブルポイント(MPa)≧0.13質量(mg/cm2)1.1孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター CシリーズADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
コーテッドタイプメンブレンフィルタADVANTEC5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
メンブレンフィルタADVANTEC¥9,798~税込¥10,778~
1組(100枚)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
フィルター自体が不活性なため、濾過液(特にタンパク質など)がフィルターに吸着されることがほとんどありません。オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、y線滅菌が可能で、優れた耐熱性を持って います。耐薬品性(耐酸、耐アルカリ)に優れています。孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、 長い濾過寿命が得られます。
DISMIC 25CSシリーズADVANTEC¥129,800税込¥142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロースアセテート
DISMIC 13CPシリーズADVANTEC¥109,800税込¥120,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)セルロースアセテート
DISMIC 25ASシリーズADVANTEC¥129,800税込¥142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロース混合エステル
DISMIC 28HPシリーズADVANTEC¥149,800税込¥164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 25JPシリーズADVANTEC¥279,800税込¥307,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)PTFE
DISMIC 13JPシリーズADVANTEC¥119,800税込¥131,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象有機溶剤系残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)PTFE
メンブレンフィルター J100AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター A100AシリーズADVANTEC¥4,598~税込¥5,058~
1箱(25枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)150空隙率(%)80バブルポイント(MPa)≧9.6×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター A010AシリーズADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)110空隙率(%)65バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)6.3孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター TシリーズADVANTEC¥21,980~税込¥24,178~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500AADVANTEC(1件のレビュー)24日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌色白穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否可ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080AADVANTEC33日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2色白穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否可バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入ADVANTEC33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2厚さ(μm)150空隙率(%)79アズワン品番64-1183-74バブルポイント(MPa)≧0.14質量(mg/cm2)4.8孔径(Φμm)0.65
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入ADVANTEC33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5厚さ(μm)145空隙率(%)78アズワン品番64-1183-73バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター A030AシリーズADVANTEC¥9,398~税込¥10,338~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)140空隙率(%)75バブルポイント(MPa)≧0.28質量(mg/cm2)5.3孔径(Φμm)0.3
メンブレンフィルター 25枚入ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~
1箱(25枚)
33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)155空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧7.0×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)3
メンブレンフィルター A500AシリーズADVANTEC33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)160空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧5.8×10^-2質量(mg/cm2)4.2孔径(Φμm)5
メンブレンフィルター J010AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧0.146質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター H010AシリーズADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から41日以内出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
メンブレンフィルター J050AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2質量(mg/cm2)4.7孔径(Φμm)0.5
メンブレンフィルター J020AシリーズADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタADVANTEC41日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE色白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130
『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります
メンブレンフィルター の新着商品
ページ: 1/ 3