絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 25
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 22(1)
  • 47(9)
  • 90(11)
  • 142(1)
  • 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 3.5(2)
  • 3.9(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ADVANTEC(2)
  • 三商(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    ¥11,799税込¥12,979
    1箱(6個)
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
  • フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    欠品中
    フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
    用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    欠品中
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
  • フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし 三商

    フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし

    三商
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
    適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
  • フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし 三商

    フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし

    三商
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
    仕様ガラスフィルター規格:G-2適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    ¥15,829税込¥17,412
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
    最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
  • SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    5日以内出荷から32日以内出荷
    フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。

『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー