曜日別特売

ステンレスフィルターホルダー

ステンレスフィルターホルダー - SIBATA(柴田科学)ステンレスフィルターホルダー - SIBATA(柴田科学)ステンレスフィルターホルダー - SIBATA(柴田科学)ステンレスフィルターホルダー - SIBATA(柴田科学)

クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー
受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。
受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!
SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。

内径(Φ)
【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)
有効ろ過面積(cm2)
11.6
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061700-52 8203172682031726061700-52SF 52【ファンネル】500、【受フラスコ】2000
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
061700-11 8203176982031769061700-11SF 11【ファンネル】100、【受フラスコ】1000
¥88,000
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする