減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
プラスチックホルダーADVANTEC当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)ADVANTEC当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
プラスチックホルダーADVANTEC当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
プラスチックホルダーADVANTEC当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
ポリサルフォンホルダー Φ47mmADVANTEC翌々日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプADVANTEC6日以内出荷
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
マニフォールドADVANTEC税込¥197,780¥179,800
マニフォールドADVANTEC税込¥230,780~¥209,800~