絞り込み
ブランド
  • 西日本試験機
  • マルイ(1)
  • フジテコム(1)
  • 関西機器(1)
  • 大起理化工業(1)
  • KEYTEC(1)
  • FSC藤原産業(1)
サービス分類
  • レンタル(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14

    西日本試験機
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
    容量(mL)約630高さ(mm)392上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーン公団 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーン公団

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
    容量(mL)約630高さ(mm)395上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
  • 【レンタル】マッドバランス(泥水比重計) 西日本試験機

    【レンタル】マッドバランス(泥水比重計)

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スクリューの調節によって現場において簡単に測定 泥水の比重を測定します。測定範囲は1.00~2.30で、容量は163mLです。
    セット内容カップ、フタ、支持台、収納ケース測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
  • 【レンタル】ファンネル粘度計 西日本試験機

    【レンタル】ファンネル粘度計

    西日本試験機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示! ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
    セット内容ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋容器500cc
  • 【レンタル】現場密度測定器(JIS) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度測定器(JIS)

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
    仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
  • 【レンタル】JIS突固め試験装置 西日本試験機

    【レンタル】JIS突固め試験装置

    西日本試験機
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    JIS突固め試験装置S-171は、JIS A1210に準拠していて、土が締め固められるときの乾燥密度と含水比の関係を求めるものです。
    仕様【落下質量】2.5kg、【落高】300mm、【試料抜取器】手動スクリュージャッキ式/ストローク二段式130mm/モールド上下押さえ型/試料上方押出式セット内容JISモールド用試料抜取器(100Φ板・ネジ×2)、ジャッキハンドル(3つ継ぎ)、ランマー(2.5kg)、JISモールド Compaction Mould(カラー・モールド・底板)、スペーサー直径(Φmm)【ランマー/端面】50内径(Φmm)【JISモールド】100内高(mm)【JISモールド】127.5構成【JISモールド】カラー・モールド・底板、カラー底板付、【ランマー】全鋼製三本柱型サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN)

    西日本試験機
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
    仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式)

    西日本試験機
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(2点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(2点式)

    西日本試験機
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】現場密度試験機(公団型)A粗粒土用(150Φ) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度試験機(公団型)A粗粒土用(150Φ)

    西日本試験機
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ)

    西日本試験機
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】土研式貫入試験器 西日本試験機

    【レンタル】土研式貫入試験器

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
    仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
  • 【レンタル】ワシントンエアメータ 西日本試験機

    【レンタル】ワシントンエアメータ

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
    仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
  • 【レンタル】モルタルフロー試験機 西日本試験機

    【レンタル】モルタルフロー試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS R 5201準拠品です モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
    仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
  • 【レンタル】プレパクトフローコーン 西日本試験機

    【レンタル】プレパクトフローコーン

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。 Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
    仕様【試料受】ポリビーカー2000ccセット内容フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー容量(mL)1725口径(Φmm)(排出)13本体軽合金製でポイントゲージ付き架台三脚
  • 【レンタル】スランプ試験機 西日本試験機

    【レンタル】スランプ試験機

    西日本試験機
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS A 1101準拠品 生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
    セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJP 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJP

    西日本試験機
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
    容量(mL)約630高さ(mm)422上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJA 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJA

    西日本試験機
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です
    容量(mL)約1000高さ(mm)381.1上部内径(mm)100下部内径(Φmm)8試験方法JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
生コン・土質試験機レンタル