絞り込み
ブランド
  • フジテコム
  • 西日本試験機(18)
  • マルイ(1)
  • 関西機器(1)
  • 大起理化工業(1)
  • KEYTEC(1)
  • FSC藤原産業(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】鉄管ケーブル探知器 フジテコム

    【レンタル】鉄管ケーブル探知器

    フジテコム
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍) 専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成! 管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。 ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。 スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
    用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)モード送信:CW(無変調)受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2サービス分類レンタル
生コン・土質試験機レンタル