絞り込み
ブランド
  • 日本継手(旧:JFE継手)
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(133)
  • リケン(102)
  • シーケー金属(66)
  • 桑名金属工業(56)
  • 吉年(43)
  • 藤井高圧(40)
  • SK11(30)
  • RS PRO(16)
  • 東和高圧(11)
  • カクダイ(10)
  • 淡路マテリア(10)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
  • TRUSCO(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • FSC藤原産業(1)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(14)
呼び径(A)
  • 6(9)
  • 8(14)
  • 10(14)
  • 15(14)
  • 20(14)
  • 25(14)
  • 32(14)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 65(14)
  • 80(14)
  • 100(14)
  • 125(12)
  • 150(11)
呼び径(B)
  • 1/8(9)
  • 1/4(14)
  • 3/8(14)
  • 1/2(14)
  • 3/4(14)
  • 1(14)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(14)
  • 2(14)
  • 2-1/2(14)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(12)
  • 6(11)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(5)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
449税込494
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手