絞り込み
内径(Φmm)
- 19
- 9.5(2)
- 9.7(2)
- 12.7(11)
- 13(3)
- 15.9(5)
- 16.2(1)
- 19.3(1)
- 25(1)
- 25.4(6)
- 25.7(1)
- 31.8(5)
- 32(1)
- 38(1)
- 38.1(5)
- 45(1)
- 50.8(5)
- 63.5(2)
- 76.2(2)
- 101.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(4)
- 蒸気(5)
- 薬品(1)
外径(Φmm)
- 28.5(1)
- 28.6(1)
- 29(1)
- 31(1)
- 32.4(1)
- 33(1)
- 34(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐圧(4)
- 耐摩耗(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(6)
ホース長さ(m)
- 12(8)
12
材質
- ゴム(8)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(6)
レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
- ALFAGOMMA(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- クラレプラスチックス(1)
ALFAGOMMA・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 10,000-50,000円(5)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(11)
13(3)
15.9(5)
19
25.4(6)
31.8(5)
38.1(5)
50.8(5)
63.5(2)
76.2(2)
内径(Φmm)をもっと見る

CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥52,980税込¥58,2781本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
リーダー(R)印布巻式スチームホース
クラレプラスチックス¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50