絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
厚さ(mm)
  • 0.3~0.8(2)
  • 0.6~1.2(4)
  • 0.7~1.2(2)
  • 1.0~1.5(1)
  • 1.2~1.6(2)
  • 1.2~2.0(4)
  • 1.2~2.4(4)
  • 1.5~2.0(1)
  • 2.0~2.4(2)
  • 2.0~3.0(4)
  • 2.3~4.0(4)
  • 2.4~4.0(4)
  • 2.6~3.2(4)
  • 4.0~5.0(4)
  • 5.5~6.4(4)
  • 6.0~7.0(4)
  • 7.0~8.5(4)
  • 9.0~9.5(4)
  • 12.0~12.7(4)
  • 16(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(6)
長さ(mm)
  • 30000
  • 11000(14)
  • 12000(14)
  • 13000(14)
  • 14000(14)
  • 15000(28)
  • 16000(14)
  • 17000(14)
  • 18000(14)
  • 19000(14)
  • 20000(14)
  • 21000(14)
  • 22000(14)
  • 23000(14)
  • 24000(14)
  • 25000(14)
  • 26000(14)
  • 27000(14)
  • 28000(14)
  • 29000(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム(片面リップ)とは、板金のエッジ部分を保護し、見た目を美しくするためのトリムの一種で、トリムの片側が板金に密着し固定するタイプのトリムです。片面リップに対し両面リップは、トリムの両側にリップがあるため、使用できる板金の厚さが薄くなります。使用する環境に応じて外観の模様や色を選択することが可能です。例えば模様についてはファインペブル(細目模様)やファインサンド(極細目模様)、色は黒や白などがあります。また本体の材質は焼却時に有害物質を発生しにくいTPE(熱可塑性エラストマー)。芯の材質はアルミで、食品衛生法に適合した抗菌仕様のトリムもあります。

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在グロメット TAKIGEN(タキゲン)自在グロメットTAKIGEN(タキゲン)
3,860税込4,246
1巻
当日出荷
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)岩田製作所
23,980税込26,378
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-5T)岩田製作所
23,980税込26,378
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 2000シリーズ PVC 岩田製作所トリム 2000シリーズ PVC岩田製作所
59,980税込65,978
1箱(1本)
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)質量(g)11820長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)16用
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-5T)岩田製作所
29,980税込32,978
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-3T)岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-5T)岩田製作所
29,980税込32,978
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)岩田製作所
29,980税込32,978
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)岩田製作所
23,980税込26,378
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
23,980税込26,378
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム2000シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム2000シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
58,980税込64,878
1箱(1本)
翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)19~22.0全長(m)30仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法A(mm)24.9寸法t(mm)19寸法r(mm)6.2表面処理ファインペブル(細目模様)寸法B(mm)22寸法C(mm)2.9材質(芯金)スチールRoHS指令(10物質対応)対応

トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリム(片面リップ)