3ページ目: トリムシール

トリムシールとは、扉部や工作機械などのクッション材やパッキンとして使用される部品。トリムに付けられたチューブはクッション性があるため、クッション材として、また防塵対策などの目的で使用されています。芯金には鉄やステンレスが使用されていますが、チューブにはシリコーンや耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 、塩化ビニールなどが使われていることが多く、使用する場所や環境によって素材を選ぶ必要がある部品です。細目模様のファインペブルや極細目模様のファインサンドなどの模様のあるものもあります。

FA現場のお役立ち情報
157件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム&トリムシール 岩田製作所トリム&トリムシール岩田製作所
15,295税込16,825
1袋ほか
翌日出荷
内側に隙間ができにくく、汚れが溜まりにくいトリムです。肉厚なため丈夫です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマートリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプホッティーポリマー
144,000税込158,400
1巻(20m)
16日以内出荷
「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1枚
当日出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル ハーフェレシーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイルハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
用途湿気の侵入防止長さ(m)80取付側板に押し込み材質プラスチック(ソフトとハードの混合)仕様リブ形状のフランジ付き
後付ビードWデュオPG 100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードWデュオPG 100mTOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
セット内容100メートル/1巻ホワイト対応商品アトモス
後付ビードWシンフォ4+A12+5用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードWシンフォ4+A12+5用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻ホワイト対応商品サーマル
後付ビードWシンフォ3+A12+4用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードWシンフォ3+A12+4用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻ホワイト対応商品サーマル
後付ビードWシンフォ3+A12+3用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードWシンフォ3+A12+3用TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻ホワイト対応商品サーマル
後付ビードKデュオPG16ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG16ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG15ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG15ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG14ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG14ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
後付ビードKデュオPG14ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG14ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG13ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG13ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1巻
4日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
後付ビードKシンフォ4+A12+5用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ4+A12+5用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
後付ビードKシンフォ3+A12+4用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ3+A12+4用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
後付ビードKシンフォ3+A12+3用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ3+A12+3用TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
後付ビードBデュオPG18ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードBデュオPG18ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用ブロンズ対応商品アトモス
後付ビードBデュオPG15ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードBデュオPG15ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用ブロンズ対応商品アトモス
後付ビードBデュオPG14ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードBデュオPG14ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用ブロンズ対応商品アトモス
後付ビードBデュオPG13ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードBデュオPG13ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用ブロンズ対応商品アトモス
後付ビードBシンフォニー TOSTEM(LIXIL)後付ビードBシンフォニーTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用ブロンズ対応商品サーマル
後付ビードB TOSTEM(LIXIL)後付ビードBTOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用ブロンズ対応商品サーマル
3100コーナーピース 岩田製作所3100コーナーピース岩田製作所
979税込1,077
1袋(2個)
翌々日出荷
トリムシール(3100/4100/6100シリーズ)のチューブ部接続に便利なコーナーピース 継ぎ目をなくすことで防塵性、気密性を高めます 別売のカッティングガイドを使用することで、簡単に両端部を接続できます
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)質量(g)9外径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE岩田製作所
24,880税込27,368
1袋(1本)
翌々日出荷
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
25,980税込28,578
1袋(1本)
翌々日出荷
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
マイターツール 岩田製作所マイターツール岩田製作所
69,980税込76,978
1箱(1個)
翌々日出荷
トリムを90°に正確に折りまげるためのカッティングツールです。
適合サイズトリム開口部3.2m/m以上(1350・1375シリーズ除く)RoHS指令(10物質対応)対応
6100ストレートピース 岩田製作所6100ストレートピース岩田製作所
929税込1,022
1袋(2個)
翌々日出荷
適合6100ΦD16適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
6100コーナーピース 岩田製作所6100コーナーピース岩田製作所
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
適合6100ΦD16適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
4100ストレートピース 岩田製作所4100ストレートピース岩田製作所
799税込879
1袋(2個)
翌々日出荷
適合4100ΦD11適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
4100コーナーピース 岩田製作所4100コーナーピース岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
適合4100ΦD11適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
3100ストレートピース 岩田製作所3100ストレートピース岩田製作所
759税込835
1袋(2個)
翌々日出荷
適合3100ΦD9.5適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSFB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSFB岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
3.2mmx15m トリム(ファインサンド/白) エスコ3.2mmx15m トリム(ファインサンド/白)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.6~3.2全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XT-3.2材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
2.4mmx15m トリム(ファインサンド/白) エスコ2.4mmx15m トリム(ファインサンド/白)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.0~3.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XT-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/白) エスコ1.6mmx15m トリム(ファインサンド/白)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)1.2~2.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XT-1.6材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.6~3.2全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-3.2材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
8日以内出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.0~3.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)1.2~2.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-1.6材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
4100シリーズPVC白 岩田製作所4100シリーズPVC白岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
材質(本体)PVC 塩化ビニール寸法C(mm)2.2チューブ外径(Φmm)11材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ A3004RoHS指令(10物質対応)対応模様1
3100シリーズPVC白 岩田製作所3100シリーズPVC白岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
材質(本体)PVC 塩化ビニール寸法C(mm)2.2チューブ外径(Φmm)9.5材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ A3004RoHS指令(10物質対応)対応模様1

トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリムシール