【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
ハンドルボッシュ・レックスロス税込¥395~¥359~
ヒンジボッシュ・レックスロス税込¥1,022~¥929~